Omron Sti 11004-7010 | ปุ่มกด E-stop มีไฟ 22mm Nc สีแดง | 2lcb7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 11004-7010 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 22mm Nc สีแดง | AC2MKQ 2LCB7

OMRON STI 11004-7010 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 22 มม. Nc สีแดง

In Stock
รายการ: AC2MKQ รุ่น: 11004-7010อ้างอิงข้าม: 2LCB7
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
฿5,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำPush-Lock / Turn-Reset ที่ได้รับการบำรุงรักษา
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยพลาสติก
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 110 V AC/6A @ 220 V AC
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP65
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ24 VAC/DC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด24 VAC/DC
หลอดไฟแทนMfr. เลขที่ A16-24DR หรือ A16-24DSR
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรู
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน60 มม. Dia. เห็ด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • Illuminated / ไม่ส่องสว่าง (Illuminated)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
OMRON STI 11002-7003 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003คงไว้ 2 ตำแหน่ง Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC16mmQuick Connect30 มม. Dia. เห็ด฿4,511
OMRON STI 11002-7004 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 16 มม. Nc สีแดง | AC2MKK 2LCB2 11002-7004คงไว้ 2 ตำแหน่ง Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 V AC/3A @ 250 V AC16mmQuick Connect30 มม. Dia. เห็ด฿4,399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 11004-7010 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 22 มม. Nc สีแดง
฿5,181 / หน่วย