ชิ้น | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย |
คะแนนการติดต่อ AC | 1A @ 500V, 2A ที่ 250V, 5A @ 100V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีเอสเตอร์ที่เติมแก้ว |
ขนาดท่อ | M20 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | M20 |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO, 1NC |
คะแนนการติดต่อ DC | 0.5A ที่ 250V, 2A @ 24V |
ความลึก | 1.26 " |
ความสูง | 3.74 " |
อัตราส่วน IP | 67 |
คะแนน NEMA | 6 |
แรงปฏิบัติการ | 2.7 ปอนด์ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา F |
สไตล์ | ปุ่มเปิดใช้งานลิ้นสากล |
ความกว้าง | 2.05 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.