Omron Sti 44507-1630 | อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 2nc Abs | 2lcg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44507-1630 สวิตช์อินเตอร์ล็อค 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2

OMRON STI 44507-1630 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc Abs

In Stock
รายการ: AC2MLY รุ่น: 44507-1630ข้ามอ้างอิง: 2LCG2
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
฿22,711 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ2NC
คะแนนการติดต่อ DC1A ที่ 30V
อัตราส่วน IPIP67
คะแนน NEMA6
ปิดการตรวจจับระยะทาง0.47 "ถึง 0.98"
ในการตรวจจับระยะทาง0.28 "ถึง 0.47"
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.67 "
เปลี่ยนความสูง0.75 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายราคา
OMRON STI 44507-1670 สวิตช์อินเตอร์ล็อค 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft฿28,687
OMRON STI 44507-1671 สวิตช์อินเตอร์ล็อค 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft฿29,973
OMRON STI 44507-1631 สวิตช์อินเตอร์ล็อค 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7ft฿22,103

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44507-1630 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc Abs
฿22,711 / หน่วย