OMRON STI 44521-1040 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 1nc 5a@100v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย |
คะแนนการติดต่อ AC | 1A @ 500V, 2A ที่ 250V, 5A @ 100V |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีเอสเตอร์ที่เติมแก้ว |
ขนาดท่อ | M16 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | M16 |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO, 1NC |
คะแนนการติดต่อ DC | 0.5A ที่ 250V, 2A @ 24V |
ความลึก | 2.95 " |
ความสูง | 1.14 " |
อัตราส่วน IP | 67 |
คะแนน NEMA | 6 |
แรงปฏิบัติการ | 1.35 ปอนด์ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา F |
สไตล์ | คีย์แอคชูเอเตอร์, แอคชูเอเตอร์ 90 องศา, ลิ้นขนาดเล็ก |
ความกว้าง | 0.98 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DO |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบการติดต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
44521-1060 | 2NC | ฿6,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.