Omron Sti 44521-1060 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 5a @ 100v | 2lch6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON STI 44521-1060 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6

OMRON STI 44521-1060 เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 5a @ 100v

In Stock
รายการ: AC2MMG รุ่น: 44521-1060ข้ามอ้างอิง: 2LCH6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC1A @ 500V, 2A ที่ 250V, 5A @ 100V
วัสดุของตัวเครื่องโพลีเอสเตอร์ที่เติมแก้ว
ขนาดท่อM16
ประเภทการเชื่อมต่อM16
รูปแบบการติดต่อ2NC
คะแนนการติดต่อ DC0.5A ที่ 250V, 2A @ 24V
ความลึก2.95 "
ความสูง1.14 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA6
แรงปฏิบัติการ1.35 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
สไตล์คีย์แอคชูเอเตอร์, แอคชูเอเตอร์ 90 องศา, ลิ้นขนาดเล็ก
ความกว้าง0.98 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rotatable Head, Withstand Water Washdown Cleaning

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
OMRON STI 44521-1040 Safety Interlock Switch 1no 1nc 5a @ 100v | AC2MMJ 2LCH8 44521-10401NO, 1NC-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON STI 44521-1060 เซฟตี้อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 2nc 5a @ 100v
฿6,517 / หน่วย