Omron E3jmds70m4tus | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบกระจายแสงสะท้อน | 33vf85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON E3JMDS70M4TUS โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์กระจายแสงสะท้อน | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบกระจายการสะท้อนแสง

In Stock
รายการ: AG3UJQ รุ่น: E3JMDS70M4TUSข้ามอ้างอิง: 33VF85
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
฿23,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ประเภทวงจรถ่ายทอด
ความลึก2.65 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง700mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินัลบล็อก
อัตราส่วน IP66
ความยาว2.95 "
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน3A
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง2 ฟุต
นาที. ขนาดวัตถุ700 มม. Dia. ทึบแสง
คะแนน NEMAIP66
คลื่นความถี่50 / 60 เฮิร์ตซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า24 ถึง 240VAC / 12 ถึง 240VDC
เวลาตอบสนอง30 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับการสะท้อนแสงแบบกระจาย
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8541408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้าวัสดุของตัวเครื่องประเภทวงจรวิธีการตรวจจับความกว้างความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPราคา
OMRON E3KR10K4 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 32.8 ฟุต Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 ถึง 240VAC / 24 ถึง 240VDCพลาสติกปปสย้อนยุค3.5 "2.5 "สกรูเทอร์มินัล67฿26,120

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON E3JMDS70M4TUS โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบกระจายการสะท้อนแสง
฿23,449 / หน่วย