Omron G2r-1-t-ac120 | รีเลย์ 5pin Spdt 10a 120vac | 6c893 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON G2R-1-T-AC120 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 120VAC | AE7ZPJ 6C893

OMRON G2R-1-T-AC120 รีเลย์ 5 ขา SPDT 10A 120VAC

In Stock
รายการ: AE7ZPJ รุ่น: G2R-1-T-AC120ข้ามอ้างอิง: 6C893
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
฿543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ่ายทอด
คอยล์คะแนน VA0.9
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 250VAC / 30VDC
HP ที่ 120V1/3
HP ที่ 240V1/2
Hz60
การติดหน้าแปลนยอดนิยม
Pins5
เบ้าไม่มี
ไฟแสดงสถานะไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์คะแนน VAคอยล์โวลต์รูปแบบการติดต่อHzPinsราคา
OMRON G2R-1A-T-AC240 รีเลย์ 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW 5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACศปภ50/604฿913
OMRON G2R-1-T-AC240 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACสพท50/605฿955
OMRON G2R-1A-T-DC12 รีเลย์ 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH 12 G2R-1A-T-DC120.52VDC 12ศปภ-4฿425
OMRON G2R-1A-T-DC24 รีเลย์ 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH 13 G2R-1A-T-DC240.52VDC 24ศปภ-4฿425
OMRON G2R-1-T-DC12 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.52VDC 12สพท-5฿471
OMRON G2R-1-T-DC24 รีเลย์ 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.52VDC 24สพท-5฿471
OMRON G2R-1A-T-AC24 รีเลย์ 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890 G2R-1A-T-AC240.924 VACศปภ604฿513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON G2R-1-T-AC120 รีเลย์ 5 ขา SPDT 10A 120VAC
฿543 / หน่วย