จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ORION 2x11 / 2 RLTY Long Turn Wye 2 x 1 1/2 Inch No Hub Poly | AD2LWA 3RDC3

ORION 2x11/2 RLTY Long Turn Wye 2 x 1 1/2 นิ้ว ไม่มีดุมโพลี

In Stock
รายการ: AD2LWA รุ่น: 2x11/2 RLTYข้ามอ้างอิง: 3RDC3

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด Long Turn Wye
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีสีน้ำเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อไม่มีฮับ
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.373 "
ขนาดท่อ2 "x 2" x 1-1 / 2 "
ตารางเวลา40
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ORION 2x11/2 RLTY Long Turn Wye 2 x 1 1/2 นิ้ว ไม่มีดุมโพลี
฿4,771 / หน่วย