จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1005201408 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/2 Inch x 13 Ticn | AG4EBZ 33YJ12

OSG 1005201408 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 1/2 นิ้ว x 13 Ticn

In Stock
รายการ: AG4EBZ รุ่น: 1005201408อ้างไขว้: 33YJ12

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ10052
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ110mm
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1005201608 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/2 นิ้ว x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ 13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "฿3,615
OSG 1005201808 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ 15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005201908 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 12 นิ้ว | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005202008 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ 17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005202108 ดอกต๊าปร่องตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 นิ้ว | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,950
OSG 1005202208 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ 19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "฿5,379
OSG 1005202308 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "฿5,302

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1005201408 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 1/2 นิ้ว x 13 Ticn
฿3,652 / หน่วย