Osg 1311301308 | ต๊าปเกลียวก้นเกลียว 14x2.00มม. เคลือบ V | 33xj17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1311301308 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 14x2.00mm V เคลือบ | AG4AJN 33XJ17

OSG 1311301308 ดอกต๊าปก้นเกลียว 14x2.00มม. เคลือบผิว V

In Stock
รายการ: AG4AJN รุ่น: 1311301308ข้ามอ้างอิง: 33XJ17
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
฿7,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ13113
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ110mm
ขว้าง2.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม6H
ก้าน Dia10.90mm
ขนาดM14
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว42mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการจำนวนฟันประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaราคา
OSG 1311300608 ก้นต๊าปเกลียว 8 x 1.25 มม. V เคลือบ | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133เมตริกหยาบ90mm1.25mm6H8.10mm฿3,816
OSG 1311300708 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 10x1.25 มม. V เคลือบ | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134เมตริกดี100mm1.25mm6H9.70mm฿4,450
OSG 1311300908 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 12x1.25 มม. V เคลือบ | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134เมตริกดี100mm1.25mm6H9.30mm฿5,058
OSG 1311301008 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 12x1.50 มม. V เคลือบ | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134เมตริกดี100mm1.50mm6H9.30mm฿5,058
OSG 1301300508 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 1/4 นิ้ว x 20 V เคลือบ | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "฿3,227
OSG 1301300608 เกลียวขลุ่ยแตะด้านล่าง 1/4 นิ้ว x 28 V เคลือบ | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "฿3,199
OSG 1301300708 ก้นขลุ่ยเกลียว 5/16 นิ้ว x 18 V เคลือบ | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "฿3,540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1311301308 ดอกต๊าปก้นเกลียว 14x2.00มม. เคลือบผิว V
฿7,101 / หน่วย