PALMGREN 9626610 ปากกาจับชิ้นงาน CNC ขนาด 6 x 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหนีบ |
เตียง / ฐาน | พื้น |
แรงหนีบ | 7960 |
ขากรรไกรโก่ง | 0.003 " |
เปิดกราม | 6" |
กรามจาน | เรียบ |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 4.625 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17-29/32 |
ความลึกในลำคอ | 1.752 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงคู่ |
Vise Jaw วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุหนีบ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9626600 | 5" | 4" | 4.25 | 14-41/64 | 1.575 " | ฿52,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.