PALMGREN 9680199 เครื่องกลึงซีเอ็นซี เตียงเอียง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับ 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลึง |
ความกว้างของเตียง | 5.31 " |
ความสูงของศูนย์ | 4.92 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง Chuck | 5" |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวสูงสุด | 9.84 " |
แม็กซ์ ความเร็วเคลื่อนที่ | 118 "ต่อนาที |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
จำนวนตำแหน่ง | 8 |
ระยะ | 3 |
ตำแหน่งมีความเที่ยงตรง | +/- 0.0004 " |
ความเร็วแกน | 100 - 3000 รอบต่อนาที |
เทเปอร์สต็อก | MT2 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 615.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวสูงสุด | แม็กซ์ ความเร็วเคลื่อนที่ | มอเตอร์ HP | ตำแหน่งมีความเที่ยงตรง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14 " | 39.25 "ต่อนาที | ฮิตแรงม้า | +/- 0.0004 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.