จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT MLT4SH-LP เคเบิ้ลไทร์ 304 Stainless Steel 900lb Pk50 | AF9QBG 30PR63

PANDUIT MLT4SH-LP เข็มขัดรัดสายไฟ สแตนเลส 304 900lb Pk50

In Stock
รายการ: AF9QBG รุ่น: MLT4SH-LPอ้างอิงข้าม: 30PR63
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
฿10,701 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานโลหะ
สีเงิน
ออกแบบสลักบอล
หน้าที่หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ความยาว17.1 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ Bundle Dia4"
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชั่วคราว พิสัย-80 องศาถึง 538 องศา C.
ความต้านแรงดึง900 ปอนด์
ความหนา0.015 "
ความกว้าง0.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS7326908588

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือกก. จำนวนราคา
PANDUIT PLT1.5IG-C Cable Tie 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,504
PANDUIT PLT1.5IG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,865
PANDUIT PLT1.5I-M เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿5,605
PANDUIT PLT1.5I-M0 Cable Tie 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿6,081
PANDUIT PLT10LHG-L เคเบิ้ลไทร์ 34.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F£ 1200.075 "F50฿8,393
PANDUIT PLT1MG-C Cable Tie 3.9 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,303
PANDUIT PLT1MG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 3.9 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT MLT4SH-LP เข็มขัดรัดสายไฟ สแตนเลส 304 900lb Pk50
฿10,701 / แพ็ค