PANDUIT T45BIW8 ฐานร่องน้ำ T45 สีขาว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานสนามแข่งรถ |
สี | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ |
ประเภทปก | ที่สามารถลอกออกได้ |
เสร็จสิ้น | Decor |
ความสูง | 0.73 " |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | พีวีซี |
การติด | สกรู |
จำนวนช่อง | 1 |
ประเภทร่องน้ำ | T45 |
ความกว้าง | 2.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | การติด | ประเภทร่องน้ำ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPH5IW8-A | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 0.55 " | สลักพื้นผิวร่องน้ำ | 96 " | โรงงานมาพร้อมกับเทปกาวสำรอง | LDPH ทนต่อการงัดแงะ | 1.02 " | ฿1,357 | RFQ
| |
TG70IW8 | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 2.68 " | ฐานสนามแข่งรถ | 96 " | สกรู | TG70 | 5.32 " | ฿4,576 | RFQ
| |
T70BIW8G | อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์ | 1.77 " | ฐานสนามแข่งรถ | 96 " | สกรู | T70 | 4.07 " | ฿2,168 | RFQ
| |
FS3X2LG6NM | สีเทา | 2.12 " | สนามแข่งรถ Solid Wall | 72 " | สกรู | แอปที่ไม่ใช่ Plenum | 3.25 " | ฿2,152 | RFQ
| |
FS3X3LG6NM | สีเทา | 3.12 " | สนามแข่งรถ Solid Wall | 72 " | สกรู | แอปที่ไม่ใช่ Plenum | 3.25 " | ฿2,877 | RFQ
| |
FS3X4LG6NM | สีเทา | 3.24 " | สนามแข่งรถ Solid Wall | 72 " | สกรู | แอปที่ไม่ใช่ Plenum | 4.1 " | ฿3,470 | RFQ
| |
FS2X3LG6NM | สีเทา | 2.25 " | สนามแข่งรถ Solid Wall | 72 " | สกรู | แอปที่ไม่ใช่ Plenum | 3.14 " | ฿2,682 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.