Panduit T45cciw-x | ข้อต่อฝาปิดร่องน้ำ | 5zwy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT T45CCIW-X ข้อต่อฝาครอบร่องน้ำ | AE7QHT 5ZWY6

PANDUIT T45CCIW-X ข้อต่อฝาครอบร่องน้ำ

In Stock
รายการ: AE7QHT รุ่น: T45CCIW-Xข้ามอ้างอิง: 5ZWY6
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
฿153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องน้ำ Cover Coupler
สีอินเตอร์เนชั่นแนลไวท์
ประเภทการเชื่อมต่อT45
ความสูง0.86 "
ความยาว2.58 "
วัสดุพีวีซี
การติดกดชัตเตอร์
ประเภทร่องน้ำT45
หมวดหมู่ย่อยครอบคลุม
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่โลหะ
UPC074983773060
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความสูงชิ้นความยาวประเภทร่องน้ำหมวดหมู่ย่อยชนิดภาพเขียนราคา
PANDUIT T45CIW8 ครอบร่องน้ำ T45 สีขาว 8 ฟุต | AE7QHK 5ZWX9 T45CIW82.38 "อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์0.75 "ปกร่องน้ำ96 "ไม่ใช่โลหะครอบคลุมT45฿932
RFQ
PANDUIT T45WCIW กล่องออฟเซ็ท T45 Off White | AE7QHW 5ZWY9 T45WCIW5.78 "ขาว2.56 "กล่องออฟเซ็ต5.17 "T45กล่องไม่ใช่โลหะ฿1,254
PANDUIT JBP1DIW กล่องร่องน้ำ 1 แก็งค์ Deep White | AE7QJD 5ZWZ6 JBP1DIW3.45 "อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์2.75 "ร่องแยกช่องลึกแก๊งเดี่ยว5.19 "ไม่ใช่โลหะกล่อง-฿908
PANDUIT JBP2DIW กล่องร่องน้ำ 2 แก็งค์ Deep White | AE7QJE 5ZWZ7 JBP2DIW5.19 "อินเตอร์เนชั่นแนลไวท์2.75 "Raceway Two Gang กล่องแยกลึก5.19 "ไม่ใช่โลหะ--฿1,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT T45CCIW-X ข้อต่อฝาครอบร่องน้ำ
฿153 / หน่วย