Parker 2-2 Mhln-ss 2.0 | จุกนมหกเหลี่ยมยาว 1/8 นิ้ว X 1/8 นิ้ว 9100 Psi | 20yz97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 9100 Psi | AF7GWT 20YZ97

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 จุกนมยาวหกเหลี่ยม 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GWT รุ่น: 2-2 MHLN-SS 2.0ข้ามอ้างอิง: 20YZ97
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
฿1,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมยาว Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้นข้อต่อท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
ขนาด Hex7 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-เอสเอส1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 4"฿3,288
PARKER 12-8 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-เอสเอส1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 2"฿2,997
PARKER 12-12 MHN-SS จุกนมยาวตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-เอสเอส1.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿2,982
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 จุกนมยาวหกเหลี่ยม ตัวผู้ 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-เอสเอส 3.01.125 "6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿4,643
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-เอสเอส 2.05 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿975
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex ท่อจุกนมยาว 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-เอสเอส 2.55 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿1,548
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 นิ้ว Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-เอสเอส 3.05 / 8 "7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "฿1,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 2-2 MHLN-SS 2.0 จุกนมยาวหกเหลี่ยม 1/8 นิ้ว x 1/8 นิ้ว 9100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿1,332 / หน่วย