PARKER 68HB-16-12 ข้อต่อท่อแบบหนาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ทองเหลือง
รายการ: BT6RWZ
รุ่น: 68HB-16-12
฿943 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เข็มหนีบและด้าย |
ท่อภายใน Dia | 1" |
วัสดุ | ทองเหลือง |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 71 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส |
แหวนวัสดุ | ฟลูออโร |
รูปร่าง | ตัวเชื่อมต่อ Beaded Barb |
สไตล์ | ลูกปัดลูกปัด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ขนาดแท่ง | ประเภทแคลมป์ | สไตล์ | ขนาดเกลียว | ชนิดภาพเขียน | ขนาดที่เหมาะสม | สไตล์ที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129HB-5-2 | ข้อศอก 90 องศา | 5/16 | หนอนหรือ Crimped | ลวดหนาม | 1 / 8 " | ข้อศอก | 1/8 (ม) NPT | ข้อศอก 90 องศา | ฿397 | ||
129HB-5-4 | ข้อศอก 90 องศา | 5/16 | หนอนหรือ Crimped | ลวดหนาม | 1 / 4 " | ข้อศอก | 1/4 (ม) NPT | ข้อศอก 90 องศา | ฿459 | ||
129HB-5-6 | ข้อศอก 90 องศา | 5/16 | หนอนหรือ Crimped | ลวดหนาม | 3 / 8 " | ข้อศอก | 3/8 (ม) NPT | ข้อศอก 90 องศา | ฿526 | ||
125HBLSV-6-4 | ขั้วต่อหมุน | 3/8 | หนอนหรือ Crimped | เข็มไปท่อ | 1 / 4 " | หมุน | 1/4 (ม) NPT | ตรง | ฿402 | ||
129HB-8-8 | ข้อศอก 90 องศา | 1/2 | หนอนหรือ Crimped | ลวดหนาม | 1 / 2 " | ข้อศอก | 1/2 (ม) NPT | ข้อศอก 90 องศา | ฿471 | ||
122HB-3 | เมนเดอร์ | 3/16 | หนอนหรือ Crimped | เข็มถึงบาร์บ | - | เมนเดอร์ | - | ตรง | ฿169 | ||
122HBL-12 | เมนเดอร์ | 3/4 | หนอนหรือ Crimped | เข็มถึงบาร์บ | - | เมนเดอร์ | - | ตรง | ฿610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.