Parker 934330t | ถังดูดความชื้นแบบถังไฮดรอลิก สูงสุด 5 Psi ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 934330T ถังไฮโดรลิค Desiccant Breather, 5 psi Max. กดดัน | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T เครื่องดูดความชื้นแบบถังไฮดรอลิก สูงสุด 5 psi ความดัน

In Stock
รายการ: AC2WKK รุ่น: 934330Tข้ามอ้างอิง: 2NMR9
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
฿5,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่างเก็บน้ำ Breather
ความยาวของลำตัว5"
อย่างมีประสิทธิภาพ98.7% @ 3 ไมครอน
กรองสื่อซิลิก้าเจล
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทางเข้า NPT1"
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 ถึง 250 F
ภายนอก Dia.4"
ชนิดภาพเขียนไฮดรอลิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Parker 934330T ถังเก็บสารดูดความชื้นแบบไฮดรอลิกคือเครื่องช่วยหายใจในอ่างเก็บน้ำแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งใช้ในระบบไฮดรอลิกที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิผันผวน สามารถเพิ่มลงในระบบไฮดรอลิกที่มีอยู่เพื่อขจัดความชื้นจากอากาศที่เข้ามา เครื่องช่วยหายใจนี้เหมาะสำหรับกระปุกเกียร์ หม้อแปลง และอุปกรณ์แปรรูปกระดาษและเยื่อกระดาษ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Parker 934330T เครื่องดูดความชื้นถังไฮดรอลิกดูดซับความชื้นจากอากาศเมื่อเข้าสู่ถังไฮดรอลิก / อ่างเก็บน้ำ / ภาชนะ / ส่วนประกอบอื่น ๆ
  • มีแผ่นกรองสำหรับกำจัดสิ่งปนเปื้อนและแผ่นโฟมเพื่อเก็บวัสดุที่ถอดออกให้เข้าที่
  • เครื่องช่วยหายใจนี้มีซีลที่ปรับปรุงเพื่อขจัดโอกาสการไหลบายพาส
  • มีปลอกหุ้มโพลีโพรพิลีนเพื่อการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
  • เครื่องช่วยหายใจนี้ติดตั้งแผ่นกรองโพลีเอสเตอร์เพื่อลดการปนเปื้อนในอากาศให้เหลือ 3 ไมครอนสัมบูรณ์
  • ฝาครอบทรงโดมช่วยให้การชะล้างดีขึ้น
  • เครื่องช่วยหายใจแบบดูดความชื้นนี้มีแผ่นโฟมที่ด้านล่างเพื่อดูดซับน้ำมันและละออง
  • มีช่องรับอากาศ 8 ช่องเพื่อให้อากาศไหลเข้าและออกจาก TriCeptor อย่างสม่ำเสมอ
  • ช่องระบายอากาศนี้มีขาตั้งไนลอนในตัวเพื่อให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
  • มีโครงโพลีโพรพิลีนเพื่อให้ดูดซับแรงกระแทก
  • ซี่โครงด้านนอกของช่องระบายอากาศนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
  • มีระบบยึดแบบเกลียวที่ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนฝาปิดช่องระบายอากาศด้วยข้อต่อแบบหลายพอดีได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • อแดปเตอร์ภาคสนาม Parker: อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อช่องระบายอากาศกับถังไฮดรอลิกหรืออ่างเก็บน้ำ
  • อะแดปเตอร์ Parker Flange: อะแดปเตอร์เหล่านี้มีประโยชน์ในการติดตั้งช่องระบายอากาศเข้ากับอ่างเก็บน้ำ

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ช่วงอุณหภูมิการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร?

ก. -20 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม: ควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อใด

A. ควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อสีสารดูดความชื้นเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู

ถาม อัตราการไหลสูงสุดที่เครื่องช่วยหายใจแบบดูดความชื้นนี้สามารถทนต่อได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพเป็นเท่าใด

ก. 16 SCFM.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของลำตัวราคา
PARKER 934331T ถังเก็บน้ำ Breather, 1 นิ้ว Npt, ความยาว 7 นิ้ว | AC2WKL 2NMT1 934331T7"฿5,972
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 นิ้ว NPT Inlet | AC2WKM 2NMT2 934332T9"฿7,322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 934330T เครื่องดูดความชื้นแบบถังไฮดรอลิก สูงสุด 5 psi ความดัน
฿5,522 / หน่วย