Parker 934332t Triceptor Breather, 9 นิ้ว | 2nmt2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 นิ้ว NPT Inlet | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, ทางเข้า NPT ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2WKM รุ่น: 934332Tอ้างอิงข้าม: 2NMT2
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
฿7,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่างเก็บน้ำ Breather
ความยาวของลำตัว9"
อย่างมีประสิทธิภาพ98.7% @ 3 ไมครอน
กรองสื่อซิลิก้าเจล
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทางเข้า NPT1"
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 ถึง 250 F
ภายนอก Dia.4"
ชนิดภาพเขียนไฮดรอลิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระปุกเกียร์ ปั๊ม และอ่างเก็บน้ำต้อง "หายใจ" เมื่ออากาศในช่อง headspace ขยายและหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิและระดับน้ำมันเปลี่ยนแปลง เมื่ออุปกรณ์หายใจเข้าไป สิ่งสกปรก / เศษเล็กเศษน้อย / ความชื้นจะถูกดูดเข้าไป ทำให้สารหล่อลื่นปนเปื้อนและทำให้อุปกรณ์เสียหายในที่สุด Parker 934332T เครื่องช่วยหายใจ TriCeptor เป็นอุปกรณ์หลายชั้นที่ติดตั้งในเครื่องจักรเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่สำคัญสองชนิด - ความชื้นและฝุ่นละออง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ป้องกันความชื้นเข้าสู่ระบบไฮดรอลิกผ่านแหล่งจ่ายอากาศ
  • โดดเด่นด้วยโคพอลิเมอร์ที่ชัดเจน ตัวเรือนโพลีโพรพิลีนเพื่อเพิ่มการดูดซับแรงกระแทกและความทนทานที่เพิ่มขึ้น
  • มาพร้อมแผ่นกรองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและมีประสิทธิภาพ 98.7% @ 3 ไมครอน เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งและปล่อยเมื่ออากาศไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม
  • มีแผ่นกรองซิลิกาเจลเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและแผ่นโฟมเพื่อป้องกันความเสียหายภายนอก
  • ใช้เพื่อแทนที่ตัวกรองที่มีอยู่ซึ่งไม่ทำงานและสามารถเปลี่ยนได้เมื่อสีสารดูดความชื้นเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพู
  • ป้องกันการแกว่งและความชื้นในอุณหภูมิสูง
  • ลดพื้นที่ส่วนหัว ความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำถึง 20%
  • ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง (>40% RH)

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

คำถามที่พบบ่อย:

Q. เครื่องช่วยหายใจสารดูดความชื้นมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน?

A. สามารถอยู่ได้นานสามถึงหกเดือน ถ้าขนาดเหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของลำตัวราคา
PARKER 934330T ถังไฮโดรลิค Desiccant Breather, 5 psi Max. กดดัน | AC2WKK 2NMR9 934330T5"฿5,522
PARKER 934331T ถังเก็บน้ำ Breather, 1 นิ้ว Npt, ความยาว 7 นิ้ว | AC2WKL 2NMT1 934331T7"฿5,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, ทางเข้า NPT ขนาด 1 นิ้ว
฿7,322 / หน่วย