Parker 934331t | Reservoir Breather Npt 1 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว | 2nmt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 934331T ถังเก็บน้ำ Breather, 1 นิ้ว Npt, ความยาว 7 นิ้ว | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 นิ้ว Npt, ยาว 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2WKL รุ่น: 934331Tอ้างอิงข้าม: 2NMT1
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
฿5,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอ่างเก็บน้ำ Breather
ความยาวของลำตัว7"
อย่างมีประสิทธิภาพ98.7% @ 3 ไมครอน
กรองสื่อซิลิก้าเจล
แม็กซ์ ความดัน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทางเข้า NPT1"
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 ถึง 250 F
ภายนอก Dia.4"
ชนิดภาพเขียนไฮดรอลิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สารดูดความชื้น TriCeptor Series ใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าและควบคุมระดับไอน้ำในอ่างเก็บน้ำไฮดรอลิก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับรถขุดอุปกรณ์ขุดเจาะเครนเคลื่อนที่และเครื่องอัดไฮดรอลิก
  • ประกอบด้วยสารดูดซับซีโอไลต์ที่จับไอน้ำและให้การกรองหลายชั้น (ฟิลเตอร์การแพร่, ถ่านกัมมันต์, ไส้กรอง PTFE 3 ไมครอน, ตัวกรองสแตนเลส 100 ไมครอน) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำความสะอาดสูงสุด
  • มีโครงสร้างกระจกที่ทนต่อรังสี UV เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีและฝาปิดการแพร่กระจายที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บได้ระยะยาวและแทนที่ความต้องการเพิ่มเติมสำหรับวาล์วเพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
  • ประสิทธิภาพ 98.7% พร้อมความสามารถในการกรอง 3 ไมครอน
  • Parker สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องดูดความชื้นเข้ากับระบบอ่างเก็บน้ำ Parker 937546 อะแดปเตอร์ฟิลด์ ใช้ (NPT)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของลำตัวราคา
PARKER 934330T ถังไฮโดรลิค Desiccant Breather, 5 psi Max. กดดัน | AC2WKK 2NMR9 934330T5"฿5,522
PARKER 934332T Triceptor Reservoir Breather, 5 PSI, 1 นิ้ว NPT Inlet | AC2WKM 2NMT2 934332T9"฿7,322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 934331T Reservoir Breather, 1 นิ้ว Npt, ยาว 7 นิ้ว
฿5,972 / หน่วย