Parker B10-1sd | ตัวกรองที่อยู่อาศัย 1 นิ้ว Npt | 6pat9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER B10-1SD Filter Housing, 1 นิ้ว NPT | AE9ZGX 6PAT9

PARKER B10-1SD ตัวกรองที่อยู่อาศัย, 1 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AE9ZGX รุ่น: B10-1SDข้ามอ้างอิง: 6PAT9
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
฿17,315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับกรองเรือ
จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก1
สีBlack
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 5 / 8 "
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวเหล็กกล้าคาร์บอน
ความสูง13.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน
อินพุต / เอาท์พุท1 ใน NPT
ความยาว13.25 "
แม็กซ์ ไหล5 กรัมต่อนาที
สูงสุด Flow GPM5
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ชนิดภาพเขียนกระสุนปืน
ความกว้าง3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.11
ความยาวเรือ (ซม.)37.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.11
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลสีเส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความกว้างอัตราการไหลวัสดุหัวราคา
PARKER B10-3/4SD ภาชนะกรอง 3/4 Inch NPT | เอซี2วายพีเอ็น 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--฿11,471
PARKER CHC5S2T Filter Housing, 2 Inch NPT, Carbon Steel | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-สีเทา7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-25 กรัมต่อนาทีเหล็กกล้าคาร์บอน฿127,487
PARKER CHC5D2T Filter Housing, 2 Inch NPT, Carbon Steel | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-สีเทา7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-50 กรัมต่อนาทีเหล็กกล้าคาร์บอน฿139,432
PARKER CHC5T2T Filter Housing, 2 Inch NPT, Carbon Steel | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-สีเทา7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-75 กรัมต่อนาทีเหล็กกล้าคาร์บอน฿133,315
PARKER CHG5S2T Filter Housing, 2 Inch NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-25 กรัมต่อนาทีเหล็กสแตนเลส 304฿249,882
PARKER CHG5D2T Filter Housing, 2 Inch NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-50 กรัมต่อนาทีเหล็กสแตนเลส 304฿253,800
PARKER CHG5T2T Filter Housing, 2 Inch NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F-75 กรัมต่อนาทีเหล็กสแตนเลส 304฿260,849

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER B10-1SD ตัวกรองที่อยู่อาศัย, 1 นิ้ว NPT
฿17,315 / หน่วย