PARKER NNR-4-050 ท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.150 นิ้ว, ไนลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สีท่อ | โดยธรรมชาติ |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 625 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 93 องศาเซลเซียส |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 0.88 " |
นาที. แรงดันระเบิด | 2500 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -51 องศาเซลเซียส |
วัสดุ Tube | ไนลอน |
ท่อนอก Dia | 1 / 4 " |
ความหนาของผนังท่อ | . 050 " |
รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ท่อนอก Dia | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มทบ. -4-035 | - | 1700 PSI | Black | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿13,354 | |
มทบ. -5-040 | - | 1700 PSI | Black | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿15,564 | |
มทบ. -6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Black | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿26,036 | |
มทบ. -8-062 | 0.375 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Black | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | ฿39,784 | |
NNR-4-035 | - | 1700 PSI | โดยธรรมชาติ | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿12,160 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | โดยธรรมชาติ | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿19,292 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | โดยธรรมชาติ | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | ฿25,929 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.