Parker Xv501p-6 | บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt X Mnpt 3/8 In | 20k899 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER XV501P-6 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899

PARKER XV501P-6 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4ZDM รุ่น: XV501P-6ข้ามอ้างอิง: 20K899

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 350 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่าเรือราคา
PARKER XV501P-4 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "เต็ม฿448
PARKER XV501P-8 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "เต็ม฿1,016
PARKER XV501P-12 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standard ฿3,255
PARKER XV501P-16 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standard ฿2,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER XV501P-6 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 3/8 นิ้ว
฿893 / หน่วย