PELICAN เคสป้องกัน 1400-000-180X ความกว้าง 13.37 นิ้ว x 11.62 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
สี | เงิน |
ความลึกภายใน | 5.187 " |
ความยาวภายใน | 11 13 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 8.875 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 1400 |
ความลึกโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 11.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200NF | 1200 | 2-15 / 16 " | 4.125 " | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | ฿3,358 | ||
1300NF | 1300 | 4-15 / 16 " | 6.125 " | 6.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.24 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.875 " | ฿4,261 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต | 11 13 / 16 " | ฿5,909 | ||
1450NF | 1450 | 4.25 " | 6" | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 ลูกบาศ์ก ฟุต | 14.625 " | ฿8,147 | ||
1500NF | 1500 | 4-5 / 16 " | 6.125 " | 6-15 / 16 " | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 ลูกบาศ์ก ฟุต | 16.75 " | ฿9,032 | ||
1520NF | 1520 | 4-15 / 16 " | 6-23 / 32 " | 7-13 / 32 " | 19 25 / 32 " | 15 49 / 64 " | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 1 / 16 " | ฿9,927 | ||
1550NF | 1550 | 5.875 " | 7.625 " | 8.125 " | 20.625 " | 16.88 " | 1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18.437 " | ฿10,944 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.