PELICAN 1550-000-180X เคสป้องกัน สีเทา 20.62 x 16.62 x 8.12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
สี | สีเทา |
ความลึกภายใน | 7.625 " |
ความยาวภายใน | 18.437 " |
ความกว้างภายใน | 14 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
วัสดุ | ฮาร์ดแวร์สแตนเลส, กุญแจสแตนเลส, ที่จับยางขึ้นรูป |
Mfr. ชุด | 1550 |
ความลึกโดยรวม | 8.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | Mfr. ชุด | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200-000-180X | 9 11 / 16 " | 4.125 " | 9.25 " | 7.125 " | Neoprene | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | ฿3,840 | ||
1600-000-180WF | 19.437 " | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 1600 | 8-11 / 16 " | 24.25 " | ฿14,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.