PELICAN 1600-000-180WF เคสป้องกัน สีเทา 24.25 x 19.43 x 8.68 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
สี | สีเทา |
ความลึกภายใน | 7.875 " |
ความยาวภายใน | 21.437 " |
ความกว้างภายใน | 16.5 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 1600 |
ความลึกโดยรวม | 8-11 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | Mfr. ชุด | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-000-180X | 16.88 " | 7.625 " | 18.437 " | 14 " | ฮาร์ดแวร์สแตนเลส, กุญแจสแตนเลส, ที่จับยางขึ้นรูป | 1550 | 8.125 " | 20.625 " | ฿12,928 | ||
1200-000-180X | 9 11 / 16 " | 4.125 " | 9.25 " | 7.125 " | Neoprene | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | ฿3,840 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.