Pelican Im2050 | เคสกันกระแทก 11-3/4" L 9-3/4" W Olive Drab เขียว | 13e681 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN IM2050 เคสป้องกัน 11-3 / 4 L 9-3 / 4 W สีเขียวขี้ม้า | AA4UPN 13E681

PELICAN IM2050 เคสป้องกัน 11-3/4" L 9-3/4" W สีเขียวขี้ม้า

In Stock
รายการ: AA4UPN รุ่น: IM2050ข้ามอ้างอิง: 13E681
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
฿4,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
สีสีเขียวอมเหลืองของมะกอก
ความยาวภายใน9.5 "
ความกว้างภายใน7.5 "
สลัก(2) กดและดึง
ความลึกของฝา1.5 "
วัสดุHPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง
ความลึกโดยรวม4.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.75 "
ความกว้างโดยรวม9.75 "
ปริมาณ0.18 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.18 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมความลึกด้านล่างสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณความลึกภายในความยาวภายในราคา
PELICAN IM2300 เคสป้องกันพร้อมโฟม 18-1/4" L 13-1/2" W สีดำ | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿10,712
PELICAN IM2300 เคสป้องกัน 18-1 / 4 นิ้ว L 13-1 / 2 นิ้วสีดำ | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿9,215
PELICAN IM2400 เคสป้องกันพร้อมโฟม 19-1/4" L 15-1/4" W สีดำ | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿13,123
PELICAN IM2400 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿10,897
PELICAN IM2450 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต8.5 "18 "฿14,187
PELICAN IM2450 เคสป้องกัน 19-1 / 4 นิ้ว L 15-1 / 4 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿11,105
PELICAN IM2500 เคสกันรอยโฟม 21-3 / 4 นิ้ว L 14 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Black21.75 "14 "0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต-20.5 "฿16,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN IM2050 เคสป้องกัน 11-3/4" L 9-3/4" W สีเขียวขี้ม้า
฿4,067 / หน่วย