Pelican Im2200 | เคสกันกระแทกพร้อมโฟม 16-1/4" L 12-3/4" W สีดำ | 12a085 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN IM2200 เคสกันรอยพร้อมโฟม 16-1 / 4 L 12-3 / 4 W, ดำ | AA3ZCU 12A085

PELICAN IM2200 เคสโฟม 16-1/4" L 12-3/4" W สีดำ

In Stock
รายการ: AA3ZCU รุ่น: IM2200ข้ามอ้างอิง: 12A085
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
฿10,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง4"
สีBlack
ความยาวภายใน15 "
ความกว้างภายใน10.5 "
สลัก(2) กดและดึง
ความลึกของฝา2"
วัสดุHPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง
ความลึกโดยรวม6.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.25 "
ความกว้างโดยรวม12.75 "
ปริมาณ0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความลึกด้านล่างสีความกว้างโดยรวมปริมาณความยาวภายในความกว้างภายในสลักราคา
PELICAN IM2200 เคสป้องกันพร้อมโฟม 16-1/4" L 12-3/4" W, สีเหลือง | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"สีเหลือง12.75 "0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต15 "10.5 "(2) กดและดึง฿8,982
PELICAN IM2200 เคสป้องกัน 16-1 / 4 นิ้ว L 12-3 / 4 นิ้ว W สีดำ | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Black12.75 "0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต15 "10.5 "(2) กดและดึง฿8,389
PELICAN IM2200 เคสป้องกัน 16-1 / 4 นิ้ว L 12-3 / 4 นิ้ว W สีเหลือง | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"สีเหลือง12.75 "0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต15 "10.5 "(2) กดและดึง฿8,389
PELICAN IM2300 เคสป้องกันพร้อมโฟม 18-1/4" L 13-1 2/3" W สีเหลือง | AA12ZCZ 090AXNUMX IM230018.25 "4-7 / 32 "สีเหลือง13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต17 "11.75 "(2) กดและดึง฿10,712
PELICAN IM2300 เคสป้องกัน 18-1 / 4 นิ้ว L 13-1 / 2 นิ้วสีเหลือง | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "สีเหลือง13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต17 "11.75 "(2) กดและดึง฿9,215
PELICAN IM2400 เคสป้องกันพร้อมโฟม 19-1/4" L 15-1/4" W สีเหลือง | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "สีเหลือง15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต18 "13 "(2) กดและดึง฿13,123
PELICAN IM2400 เคสป้องกัน 19-1 / 4 นิ้ว L 15-1 / 4 นิ้ว W สีเหลือง | AA3ZDL 12A108 IM240019.25 "4-11 / 16 "สีเหลือง15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต18 "13 "(2) กดและดึง฿10,897

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN IM2200 เคสโฟม 16-1/4" L 12-3/4" W สีดำ
฿10,426 / หน่วย