PELICAN IM2400 เคสโฟม 19-1/4" L 15-1/4" W สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 4-11 / 16 " |
สี | สีเหลือง |
ความยาวภายใน | 18 " |
ความกว้างภายใน | 13 " |
สลัก | (2) กดและดึง |
ความลึกของฝา | 2" |
วัสดุ | HPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง |
ความลึกโดยรวม | 7.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.25 " |
ปริมาณ | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกด้านล่าง | สี | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2200 | 16.25 " | 4" | Black | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿10,426 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | สีเหลือง | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,982 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | Black | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,389 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | สีเหลือง | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,389 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | สีเหลือง | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17 " | 11.75 " | (2) กดและดึง | ฿10,712 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | สีเหลือง | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17 " | 11.75 " | (2) กดและดึง | ฿9,215 | ||
IM2400 | 19.25 " | 4-11 / 16 " | สีเหลือง | 15.25 " | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 " | 13 " | (2) กดและดึง | ฿10,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.