PELICAN IM2500 เคสกันกระแทกพร้อมโฟม 21-3/4" L 14" W สีเขียวมะกอก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 7-13 / 64 " |
สี | สีเขียวอมเหลืองของมะกอก |
ความยาวภายใน | 20.5 " |
ความกว้างภายใน | 11.5 " |
สลัก | (2) กดและดึง |
ความลึกของฝา | 2" |
วัสดุ | HPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง |
ความลึกโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ปริมาณ | 0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความลึกด้านล่าง | สี | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ความลึกภายใน | ความยาวภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32 " | Black | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 17 " | ฿10,712 | ||
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32 " | Black | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 17 " | ฿9,215 | ||
IM2400 | 7.25 " | 4-11 / 16 " | Black | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 18 " | ฿13,123 | ||
IM2400 | 7.25 " | - | Black | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 18 " | ฿10,897 | ||
IM2450 | 9" | - | Black | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต | 8.5 " | 18 " | ฿14,187 | ||
IM2450 | 9" | 6-13 / 32 " | Black | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 18 " | ฿11,105 | ||
IM2500 | 9" | 7-13 / 64 " | Black | 21.75 " | 14 " | 0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | 20.5 " | ฿16,144 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.