PELICAN IM2750 เคสกันกระแทกพร้อมโฟม 24-1/2"L 19-3/4"W สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 10-45 / 64 " |
สี | สีเหลือง |
ความยาวภายใน | 22 " |
ความกว้างภายใน | 17 " |
สลัก | (4) กดและดึง |
ความลึกของฝา | 2" |
วัสดุ | HPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง |
ความลึกโดยรวม | 14.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.75 " |
ปริมาณ | 2.75 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 2.75 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกด้านล่าง | สี | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2200 | 16.25 " | 4" | Black | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿10,426 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | สีเหลือง | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,982 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | Black | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,389 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | สีเหลือง | 12.75 " | 0.55 ลูกบาศ์ก ฟุต | 15 " | 10.5 " | (2) กดและดึง | ฿8,389 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | สีเหลือง | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17 " | 11.75 " | (2) กดและดึง | ฿10,712 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | สีเหลือง | 13.5 " | 0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต | 17 " | 11.75 " | (2) กดและดึง | ฿9,215 | ||
IM2400 | 19.25 " | 4-11 / 16 " | สีเหลือง | 15.25 " | 0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต | 18 " | 13 " | (2) กดและดึง | ฿13,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.