PENTEK KE75K2S-75 ถุงกรอง 75 ไมครอน ขนาด 2 - แพ็คละ 20
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงกรอง |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 4.40 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 1 / 16 " |
ขนาดตัวกรอง | 2 |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ ไหล | 200 GPM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
ไมครอน | 75 |
แหวนวัสดุ | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ |
ชนิดภาพเขียน | กระแสสูง |
UPC | 094704538402 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ชั่วคราว | ไมครอน | แหวนวัสดุ | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255060-75 | 7" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | 200 GPM | 250 องศา F | 25 | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ | กระแสสูง | 20 | ฿8,081 | ||
255129-75 | 7" | โพรพิลีน | 110 GPM | 200 องศา F | 5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ประสิทธิภาพสูง | 5 | ฿9,627 | ||
KE1K2S-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ฿8,619 | RFQ
| |
255105-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ฿7,117 | RFQ
| |
255050-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ฿9,388 | RFQ
| |
255059-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ฿8,081 | RFQ
| |
255175-75 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ฿12,402 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.