พลาส-โอ-มาติก Ckm100v-pp | เช็ควาล์ว ซีลไวตัน โพลีโพรพีลีน ขนาด 1 นิ้ว | 11d191 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP เช็ควาล์ว ไวตันซีล โพลีโพรพีลีน ขนาด 1 นิ้ว | AA2VQR 11D191

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP เช็ควาล์ว ซีลไวตัน โพลีโพรพีลีน ขนาด 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2VQR รุ่น: CKM100V-PPข้ามอ้างอิง: 11D191
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
฿9,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า2-29 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน1.0 ถึง 1.5 psi
ความยาว4 23 / 32 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งใด
ความสูงโดยรวม4 45 / 64 "
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ขนาด1"
ความกว้าง2 51 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
PLAST-O-MATIC CKM050V-PV เช็ควาล์ว ไวตันซีล PVC ขนาด 1/2 นิ้ว | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "พีวีซี140 องศา F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "฿5,056
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV เช็ควาล์ว ไวตันซีล PVC ขนาด 3/4 นิ้ว | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "พีวีซี140 องศา F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "฿6,424
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV เช็ควาล์ว ไวตันซีล PVC ขนาด 1 นิ้ว | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "พีวีซี140 องศา F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "฿6,480
PLAST-O-MATIC CKM050V-PP เช็ควาล์ว ไวตันซีล โพลีโพรพีลีน ขนาด 1/2 นิ้ว | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "โพรพิลีน180 องศา F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "฿7,047
PLAST-O-MATIC CKM075V-PP เช็ควาล์ว ไวตันซีล โพลีโพรพีลีน ขนาด 3/4 นิ้ว | AA2VQQ 11D190 CKM075V-PP4.125 "โพรพิลีน180 องศา F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "฿8,490
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV เช็ควาล์ว ซีล EPDM PVC ขนาด 1/2 นิ้ว | CD4HAB CKM050EP-PV------฿4,785
RFQ
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV เช็ควาล์ว ซีล EPDM PVC ขนาด 3/4 นิ้ว | CD4HAC CKM075EP-PV------฿5,752
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP เช็ควาล์ว ซีลไวตัน โพลีโพรพีลีน ขนาด 1 นิ้ว
฿9,177 / หน่วย