PLAST-O-MATIC PRH300V-PV หัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซีกลึง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 23 " |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ความยาว | 8" |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาด Outlet | 3" |
ช่วงการปรับความดัน | 10 ถึง 125 psi |
วัสดุซีล | Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-PV | พีวีซี | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140 องศา F | 1 / 4 " | 10 ถึง 125 psi | ฿22,737 | ||
PRH025V-PP | โพรพิลีน | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180 องศา F | 1 / 4 " | 10 ถึง 125 psi | ฿26,696 | ||
PR300V-PP | โพรพิลีน | 23 " | 3" | 8" | 180 องศา F | 3" | 5 ถึง 50 psi | ฿189,637 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ฿26,320 | RFQ
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ฿166,676 | RFQ
| |
PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.