Plast-o-matic พรอม150v-pp | 11g082 ตัวปรับแรงดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP Pressure Regulator, Spring, PVC Seal, Polypropylene, 1-1/2 Inch Size | AA3AXV 11G082

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP ตัวปรับแรงดัน สปริง ซีล PVC โพลีโพรพีลีน ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3AXV รุ่น: PRHM150V-PPข้ามอ้างอิง: 11G082
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
฿55,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง12.75 "
ขนาดขาเข้า1.5 "
ความยาว5"
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด Outlet1.5 "
ช่วงการปรับความดัน5 ถึง 125 psi
วัสดุซีลViton

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)36.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความสูงขนาดขาเข้าความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV ตัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVพีวีซีขึ้นรูป8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 องศา F1 / 2 "5 ถึง 125 psi฿24,454
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV ตัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 3/4 นิ้ว | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVพีวีซีขึ้นรูป10.125 "3 / 4 "5.5 "140 องศา F3 / 4 "5 ถึง 125 psi฿33,239
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV ตัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 1 นิ้ว | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVพีวีซีขึ้นรูป10.125 "1"5.5 "140 องศา F1"5 ถึง 125 psi฿39,346
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV ตัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVพีวีซีขึ้นรูป11 15 / 16 "1.5 "5"140 องศา F1.5 "5 ถึง 125 psi฿45,481
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV ตัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 2 นิ้ว | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVพีวีซีกลึง11 15 / 16 "2"7"140 องศา F2"5 ถึง 125 psi฿57,940
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP ตัวปรับแรงดัน สปริง ซีล PVC Polypropylene ขนาด 1/2 นิ้ว | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPโพรพิลีน8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 องศา F1 / 2 "5 ถึง 125 psi฿30,715
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP ตัวปรับแรงดัน สปริง ซีล PVC โพลีโพรพีลีน ขนาด 3/4 นิ้ว | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPโพรพิลีน13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 องศา F3 / 4 "5 ถึง 125 psi฿41,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC PRHM150V-PP ตัวปรับแรงดัน สปริง ซีล PVC โพลีโพรพีลีน ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿55,634 / หน่วย