PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV หัวปรับแรงดัน สปริง PVC ขนาด 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องควบคุมความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซีกลึง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 11 15 / 16 " |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ความยาว | 7" |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาด Outlet | 2" |
ช่วงการปรับความดัน | 5 ถึง 125 psi |
วัสดุซีล | Viton |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความสูง | ขนาดขาเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-PV | พีวีซีขึ้นรูป | 8.75 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 140 องศา F | 1 / 2 " | 5 ถึง 125 psi | ฿24,454 | ||
PRHM075V-PV | พีวีซีขึ้นรูป | 10.125 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 140 องศา F | 3 / 4 " | 5 ถึง 125 psi | ฿33,239 | ||
PRHM100V-PV | พีวีซีขึ้นรูป | 10.125 " | 1" | 5.5 " | 140 องศา F | 1" | 5 ถึง 125 psi | ฿39,346 | ||
PRHM150V-PV | พีวีซีขึ้นรูป | 11 15 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140 องศา F | 1.5 " | 5 ถึง 125 psi | ฿45,481 | ||
PRHM050V-PP | โพรพิลีน | 8.625 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 180 องศา F | 1 / 2 " | 5 ถึง 125 psi | ฿30,715 | ||
PRHM075V-PP | โพรพิลีน | 13 13 / 16 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 180 องศา F | 3 / 4 " | 5 ถึง 125 psi | ฿41,334 | ||
PRHM100V-PP | โพรพิลีน | 13 13 / 16 " | 1" | 5.5 " | 180 องศา F | 1" | 5 ถึง 125 psi | ฿48,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.