PLAST-O-MATIC PS300EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3 นิ้ว ปกติปิด PVC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโซลินอย |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 80.00 |
ตู้ม้วน | กันน้ำและฝุ่นแน่น |
ชั้นฉนวนคอยล์ | F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ท่อร้อยสายไฟ 1/2 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 140 องศา F |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนน NEMA | 4X |
การดำเนินการ | นำร่องดำเนินการ |
Orifice Dia | 3" |
ความสูงโดยรวม | 11.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9" |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ขนาดท่อ | 3" |
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุซีล | EPDM |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปิดให้บริการตามปกติ |
การออกแบบวาล์ว | 3 ทาง / 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8481809005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ชิ้น | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | Orifice Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050VW11-PV | 3.5 " | พีวีซี | 5.20 | 1 / 2 " | Viton | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿33,167 | |
PS050EPW11-PV | 3.5 " | พีวีซี | 5.20 | 1 / 2 " | EPDM | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿32,074 | |
PS075VW11-PV | 4" | พีวีซี | 7.60 | 3 / 4 " | Viton | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿35,005 | |
PS075EPW11-PV | 4" | พีวีซี | 7.60 | 3 / 4 " | EPDM | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿33,959 | |
PS100VW11-PV | 4" | พีวีซี | 9.50 | 1" | Viton | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿35,952 | |
PS100EPW11-PV | 4" | พีวีซี | 9.50 | 1" | EPDM | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 63 / 64 " | ฿38,951 | |
PS150VW11-PV | 6" | พีวีซี | 28.00 | 1.5 " | Viton | วาล์วโซลินอย | 140 องศา F | 1-15 / 16 " | ฿50,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.