Polaris Ipld750-3b | คอนเนคเตอร์หุ้มฉนวน 3 พอร์ต 750 Kcmil | 34uh97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POLARIS IPLD750-3B คอนเนคเตอร์แบบหุ้มฉนวน 3 พอร์ต 750 Kcmil | AG4VGW 34UH97

POLARIS IPLD750-3B ขั้วต่อฉนวน 3 พอร์ต 750 Kcmil

In Stock
รายการ: AG4VGW รุ่น: IPLD750-3Bอ้างไขว้: 34UH97
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
฿8,415 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Multitap ที่หุ้มฉนวน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว7.25 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ750 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ250 ก.ม.
วัสดุสกรูอลูมิเนียม
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8536308000

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนพอร์ต (2)
  • พิกัดฝังศพโดยตรง (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูรหัสขนาดสายเคเบิลประเภทการเชื่อมต่อขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวชิ้นราคา
POLARIS IPLG1-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 ไอพีแอลจี1-3บีเหล็ก1 AWGรายการด้านเดียว, L3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 ไอพีแอลจี6-3บีเหล็ก6 AWGรายการด้านเดียว, L1 / 8 "แตะหลายครั้ง1.12 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน T3 / 16 "Splice ในบรรทัด0.9 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿1,885
POLARIS ISR-250B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250Bอลูมิเนียม250 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.19 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,601
POLARIS ISR-350B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350Bอลูมิเนียม350 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.32 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿3,607
ขั้วต่อฉนวน POLARIS ISR-500B อินไลน์ 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500Bอลูมิเนียม500 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.62 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿5,262
POLARIS IPL1 / 0-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน, Z3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLARIS IPLD750-3B ขั้วต่อฉนวน 3 พอร์ต 750 Kcmil
฿8,415 / หน่วย