POP PRG540 เครื่องตอกรีเวทลมอุตสาหกรรม 3000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตอกหมุด |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 "NPT |
CFM ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 0.022 |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.75 " |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 11.187 " |
ความยาว | 7.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 4 " |
แรงดึง | 3000 ปอนด์ |
ระยะชัก | 0.688 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 4.85 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8467115090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | การก่อสร้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-พลัส | 1 / 8 "NPT | หล่ออลูมิเนียม | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.