PORT-A-COOL PACJS2401A1 เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา 5500cfm 3/8HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระเหยแบบพกพา |
Air Flow | 5500 cfm |
แอมป์ | 8.5 |
ใบมีด Dia | 16 " |
ความเย็น | 1125 ตารางฟุต |
ความลึก | 22.437 " |
ปล่อย | ด้านหน้า |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
ความสูง | 57.437 " |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ความเร็ว | ตัวแปร |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
กำลังการผลิตน้ำ | 50 แกลลอน. |
ความกว้าง | 39.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 75.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | Air Flow | แอมป์ | ความกว้าง | ใบมีด Dia | สี | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2501A1 | ตัวแปร | 9000 cfm | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | ฿163,155 | RFQ
| |
PACJS2601A1 | ตัวแปร | 13,500 cfm | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | ฿202,625 | RFQ
| |
PACJS2701A1 | ตัวแปร | 23,500 cfm | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | ฿278,844 | RFQ
| |
PACJS2201A1 | ตัวแปร | 2400 cfm | 3.4 | 28.5 " | - | Black | 26.5 " | 42 " | ฿53,375 | ||
PACHZ270DAZ | 1 | 22,500 cfm | 19.8 | 77 " | 48 " | ส้ม | 35 " | 89.75 " | ฿561,412 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿532,014 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿77,237 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.