Power Drive Hb40a17x5/8 | ลูกล้อเฟืองคนเดินเตาะแตะ Ansi 40 | 6agn0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER DRIVE HB40A17X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0

POWER DRIVE HB40A17X5/8 ลูกกลิ้งเฟืองคนเดินเตาะแตะ Ansi 40

In Stock
รายการ: AE7TGR รุ่น: HB40A17X5/8อ้างอิงข้าม: 6AGN0

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนคนขี้เกียจเฟือง
ขนาดโซ่ ANSI40
ตลับลูกบอล
เจาะ Dia5 / 8 "
ความยาวถึง Bore23 / 32 "
การหล่อลื่นไม่มี
วัสดุเหล็ก
จำนวนฟัน17
ภายนอก Dia.2-31 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8483901050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุฟัน (เหล็กชุบแข็ง)
  • ต้องใช้เพลาขัน (ไม่มี)
  • ลักษณะ: รักษาความตึงของโซ่ที่เหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดโซ่ ANSIเจาะ Diaความยาวถึง Boreจำนวนฟันภายนอก Dia.ราคา
POWER DRIVE HB50A15X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1 HB50A15X5 / 8505 / 8 "23 / 32 "153-5 / 16 "฿3,280
POWER DRIVE HB60A13X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "฿3,388
POWER DRIVE HB80A12X3 / 4 Idler Sprocket Ball Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "฿4,589

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER DRIVE HB40A17X5/8 ลูกกลิ้งเฟืองคนเดินเตาะแตะ Ansi 40
฿2,600 / หน่วย