Power First 4ceh6 | ตัวป้องกันสายเคเบิล 5.6 นิ้ว X 1.7 นิ้ว X 5 ฟุต เหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEH6 5.6in x 1.7in x 5ft Yellow | AD6XCV

POWER FIRST 4CEH6 ตัวป้องกันสายเคเบิล 5.6 นิ้ว x 1.7 นิ้ว x 5 ฟุต สีเหลือง

In Stock
รายการ: AD6XCV รุ่น: 4CEH6
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
฿6,024 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันสายเคเบิล
ความสูงของช่อง1.25 "
ความกว้างของช่อง1.81 "
สีสีเหลือง
ความสูง1.7 "
ความยาว5ft
ความจุโหลดไม่ได้รับการจัดอันดับ
วัสดุพีวีซี
สูงสุด สายเคเบิล Dia.1.25 "
จำนวนช่อง1
ความกว้าง5.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.62
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)155.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความกว้างราคา
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEH5 5.6in x 1.7in x 5ft Black | AD6XCU 4CEH5Black1.7 "5.6 "฿6,024
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEJ3 3.0in x 0.75in x 5ft Black | AD6XDB 4CEJ3Black0.75 "3"฿699
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEJ5 3.0in x 0.75in x 5ft Yello | AD6XDD 4CEJ5สีเหลือง0.75 "3"฿699
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEJ6 3.25 นิ้ว x 0.91in x 5 ฟุตสีดำ | AD6XDE 4CEJ6Black1.1 "3.25 "฿1,255
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEK1 3.0in x 0.75in x 5ft Beige | AD6XDJ 4CEK1ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ0.75 "3"฿699
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEK3 3.0in x 0.75in x 5ft Brown | AD6XDL 4CEK3Brown0.75 "3"฿699
ตัวป้องกันสายเคเบิล POWER FIRST 4CEK5 3.0in x 0.75in x 5ft Grey | AD6XDN 4CEK5สีเทา0.75 "3"฿699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 4CEH6 ตัวป้องกันสายเคเบิล 5.6 นิ้ว x 1.7 นิ้ว x 5 ฟุต สีเหลือง
฿6,024 / หน่วย