Precision Brand 44630 | แผ่นชิมแผ่นชิม โพลีเอสเตอร์ 0.004 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | 5gu12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 44630 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.004 นิ้ว - แพ็คละ 10 แผ่น | AE3YCL 5GU12

PRECISION BRAND 44630 Shim Stock Sheet Polyester 0.004 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AE3YCL รุ่น: 44630อ้างไขว้: 5GU12

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿7,022 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
สีสีน้ำตาล
ความอดทนความยาว+/- 0.0625 "
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
การดูดซึมความชื้นลด 0.08%
ขนาด10 x 20 "
ชั่วคราว พิสัย-90 ถึง 300 องศา
ความต้านแรงดึง30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.102mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0002 "
ชนิดภาพเขียนแผ่น
ความอดทนความกว้าง+/- 0.0625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)51.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS3920690000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • บีบอัดเป็น (1.00%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดความหนาความอดทนความหนาราคา
PRECISION BRAND 44205 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205เงิน10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "฿666
PRECISION BRAND 44210 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0010 ใน | AE3VMH 5GE64 44210สีเหลืองอำพัน10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "฿648
PRECISION BRAND 44215 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215สีม่วง10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "฿548
PRECISION BRAND 44220 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220สีแดง10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "฿624
PRECISION BRAND 44225 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225สีเขียว10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "฿670
PRECISION BRAND 44230 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230สีน้ำตาล10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "฿837
PRECISION BRAND 44235 แผ่นชิมสต็อกโพลีเอสเตอร์ 0.0050 In | AE3VMN 5GE69 44235สีน้ำเงิน10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "฿859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 44630 Shim Stock Sheet Polyester 0.004 นิ้ว - แพ็ค 10
฿7,022 / หน่วย