ปั๊มใบพัดหมุน Procon 10543 ใช้ในการถ่ายเทของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ ทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ใช้ในระบบการจ่ายเครื่องดื่ม เช่น เครื่องชงกาแฟและน้ำพุโซดา เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการไหลของของเหลวที่แม่นยำและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังใช้ในระบบบำบัดน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและอัตราการไหลคงที่
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ปั๊มใบพัดหมุน Procon 10543 มีค่าความคลาดเคลื่อนของแบริ่งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่แม่นยำ
- มีความสามารถในการยกน้ำขึ้นสูงสุด 2 เมตรเพื่อทำการรองพื้น
- ปั๊มใบพัดหมุนทองเหลืองของ Procon นี้มีตัวเรือนทองเหลืองเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- มีการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อการสูบน้ำที่สม่ำเสมอและควบคุมได้
- ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีรูระบายน้ำ 2 รูเพื่อการระบายน้ำและบำรุงรักษาของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพ
- มาพร้อมกับซีลไนไตรล์เพื่อการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการรั่วซึม
- ปั๊มนี้ติดตั้งระบบติดตั้งแบบหนีบเพื่อการติดตั้งที่ตรงไปตรงมา
- มีโรเตอร์แบบ slotted พร้อมข้อต่อพลาสติกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และมีวาล์วระบาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันจะเลือกปั๊มโรตารีที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะของฉันได้อย่างไร
A. การเลือกปั๊มโรตารี่ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดและคุณสมบัติของของไหล อัตราการไหลที่ต้องการ ความดันและอุณหภูมิ
ถาม ขั้นตอนการบำรุงรักษาที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊มโรตารี่
A. งานบำรุงรักษาตามปกติ ได้แก่ การตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ การตรวจสอบการรั่วไหล การทำความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และการตรวจสอบสภาพโดยรวมของปั๊ม
ถาม มีข้อควรพิจารณาหรือข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเมื่อใช้งานปั๊มโรตารี่หรือไม่?
ตอบ ใช่ ผู้ปฏิบัติงานควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความดันสูง ส่วนประกอบที่หมุน และของเหลวอันตราย การฝึกอบรมที่เพียงพอและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ถาม: สวิตช์ความดันแตกต่างและเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างกันอย่างไร?
A. สวิตช์แรงดันต่างได้รับการออกแบบสำหรับการควบคุมการเปิด/ปิดหรือการใช้งานสัญญาณเตือน โดยให้สัญญาณเอาท์พุตแยกกันตามเซ็ตพอยต์เฉพาะ ในขณะที่เครื่องส่งสัญญาณแรงดันจะวัดและส่งข้อมูลแรงดันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สัญญาณเอาท์พุตอะนาล็อกหรือดิจิตอลต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบและควบคุมที่แม่นยำ
ถาม: รีลีฟวาล์วในปั๊มใบพัดโรตารีทองเหลืองของ Procon มีความสำคัญอย่างไร?
A. วาล์วระบายความดันในปั๊มนี้ทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน เป็นประเภทบายพาสแบบสมดุลที่อุณหภูมิสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปั๊มจะไม่ทำงานที่แรงดันเกิน 99 PSI (6.5 บาร์)
ถาม ปั๊มนี้สามารถใช้กับงานระบบ self-priming ได้หรือไม่?
A. ใช่ ปั๊มนี้สามารถดูดน้ำได้ในตัว โดยมีความสามารถในการยกสูงสุด 2 เมตร ปั๊มแบบ self-priming มีความสะดวกเนื่องจากสามารถดึงของเหลวเข้าสู่ปั๊มได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก ทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ