Procon 111a035f11ca | ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว Npt, 35 Gph, ทองเหลือง | 6xe78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 111A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXT รุ่น: 111A035F11CAอ้างอิงข้าม: 111A035F11CA 250
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
฿7,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.75
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล35 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi35 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi33 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi31 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi29 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi37 กรัมต่อชั่วโมง
GPH35
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล48 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน294 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด1 ชุด
นาที. อัตราการไหล29 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC994141160863
การกำหนดค่าวาล์วBalanced- การปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาสพลาสติก - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 111A035F11CA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องชงกาแฟ เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม และระบบถ่ายเทของเหลวอื่นๆ ปั๊มใบพัดหมุนนี้ใช้กลไกการกระจัดในเชิงบวก โดยใช้การเคลื่อนที่แบบหมุนและใบพัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งของเหลวที่สม่ำเสมอและแม่นยำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มนี้มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
  • มีรูพอร์ต NPT ขนาด 3/8 นิ้วเพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบของไหลได้ง่าย
  • ปั๊มนี้มีตัวกรองในตัวเพื่อช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปและอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้
  • มีการติดตั้งแบบหนีบเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ตรงไปตรงมาและปลอดภัย
  • ปั๊มนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการกำหนดค่าไดรฟ์แบบแบนคู่เพื่อให้มั่นใจถึงการถ่ายโอนของเหลวที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
  • มาพร้อมกับอีลาสโตเมอร์ไนไตรล์ / EPDM ซึ่งให้คุณสมบัติการซีลที่เหนือกว่าและเข้ากันได้กับของเหลวต่างๆ
  • ปั๊มนี้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างการทำงาน และมีส่วนประกอบภายในที่ทำจากคาร์บอนสำหรับวัสดุหล่อลื่นตัวเองเพื่อให้การทำงานของปั๊มราบรื่นขึ้น
  • มีซีลเซรามิก/คาร์บอนที่ไม่สมดุล ให้การซีลที่มีประสิทธิภาพระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของปั๊ม
  • ปั๊มนี้มีวาล์วบายพาส-Ultem ซึ่งช่วยควบคุมการไหลของของไหลของปั๊ม
  • มีการกำหนดค่าวาล์วปรับภายนอกที่สมดุล ช่วยให้สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โปรคอน 1113 V-Band แคลมป์: เป็นตัวยึดพิเศษที่เชื่อมต่อชิ้นส่วนทรงกระบอกสองชิ้นอย่างแน่นหนาโดยใช้แถบรูปตัววี เพื่อให้มั่นใจว่าซีลที่แนบสนิทและวางใจได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดของปั๊มใบพัดหมุนนี้คือเท่าใด

A. อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดอยู่ระหว่าง -4 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม ฉันจะเลือกปั๊มใบพัดหมุน Procon 111A035F11CA ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างไร

A. การเลือกปั๊มใบพัดหมุนที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ อัตราการไหลเป็น GPH หรือ LPH แรงดันใช้งาน การพิจารณาอุณหภูมิ และตัวเลือกการติดตั้ง

ถาม อัตราแรงดันใช้งานสูงสุดของปั๊มใบพัดหมุนนี้คือเท่าใด

ก. 150 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันราคา
PROCON 141A125F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 131 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต125 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า131 GPH250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,928
PROCON 111A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,633
PROCON 111A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿7,655
PROCON 141A140F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250฿7,867
PROCON 101b100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTF 101b100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,660
PROCON 101C100F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTG 101C100F11BCฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อพลาสติก 1143100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 111A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง
฿7,655 / หน่วย