PROTEAM 107146 เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง Quietpro 11 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้ QuietPro (TM) |
Air Flow | สูง 106 cfm / 74 cfm ต่ำ |
แอมป์ | สูง 7.2 / 5.1 ต่ำ |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 54 " |
น้ำหนักสุทธิ | 11 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ระดับเสียง | สูง 60 / 51 ต่ำ |
ความดันคงที่ | 82 "สูง / 45" ต่ำ |
ขนาดถัง | 6 คิว |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วน / แรงงานและมอเตอร์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ |
วัตต์ | สูง 864 / 612 ต่ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8508110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.