Proto J61929 | ชุดดอกไขควง | 1fr28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J61929 ชุดดอกไขควง | AA9UVR 1FR 28

PROTO J61929 ชุดดอกไขควง

In Stock
รายการ: AA9UVR แบบ: J61929ข้ามอ้างอิง: 1FR28
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
฿5,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerแม่เหล็ก
สไตล์บิตสิ้นสุดวันที่เดียว
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทตัวขับเสียง26 в-1
เสร็จสิ้นChrome
จัดการออกแบบพลาสติก
จำนวนชิ้น28
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ratchetingไม่
วัสดุก้านแม็กเหล็ก
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมคลัตช์ 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", หัวซ็อกเก็ต 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679560973

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จัดการออกแบบชิ้นจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุก้านขนาดรวมราคา
PROTO J9224 ชุดดอกไขควงแม่เหล็ก 5 ชิ้น | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต511 5 / 16 "แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"฿1,205
PROTO J9320 ชุดดอกไขควงวงล้อ 5 ชิ้น | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต58.75 "แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"฿3,416
PROTO J9322 ชุดดอกไขควงวงล้อ 11 ชิ้น | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต127"แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"฿3,726
PROTO J9351 Multi-Bit Screwdriver, 4-Pc., 5-in-1, General Purpose, 7-1 / 4 Inch Overall Length | CD3AWP 45JU 24 J93515 / 16 "ที่จับเบาะไขควงหลายบิต47.25 "เหล็กช่องเสียบ PH1 x 4R-5T, ช่องเสียบ PH2 x 6R-8T฿732
PROTO J9325 ไขควงหลายดอก #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 ขนาดปลาย | CT8EUR 787D10 J9325--ไขควงหลายบิต----฿2,550
PROTO J93111 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #1/#10/1/4 นิ้ว/#15/#2 8 ปลาย ความยาวโดยรวม 7 1/4 นิ้ว | CT8EUT 45JU26 J93111--ไขควงหลายบิต----฿925
PROTO J93101 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #1/#10/1/4 นิ้ว/#15/#2 8 ปลาย ความยาวโดยรวม 7 1/4 นิ้ว | CT8EUU 45JU25 J93101--ไขควงหลายบิต----฿973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J61929 ชุดดอกไขควง
฿5,294 / หน่วย