โปรโต J9325 | ไขควงหลายดอก #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/t10/t15/t20/t25 ขนาดปลาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J9325 ไขควงหลายดอก #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 ขนาดปลาย | CT8EUR 787D10

PROTO J9325 ไขควงหลายบิต #0/#1/1/4 นิ้ว/1/8 นิ้ว/#2/3/16 นิ้ว/5/32 นิ้ว/T10/T15/T20/T25 ขนาดปลาย

In Stock
รายการ: CT8EUR แบบ: J9325ข้ามอ้างอิง: 787D10
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
฿2,550 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จัดการออกแบบชิ้นจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุก้านขนาดรวมราคา
PROTO J61929 ชุดดอกไขควง | AA9UVR 1FR 28 J619291 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต288"แม็กเหล็กคลัตช์ 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", หัวซ็อกเก็ต 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40฿5,294
PROTO J9224 ชุดดอกไขควงแม่เหล็ก 5 ชิ้น | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต511 5 / 16 "แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"฿1,205
PROTO J9320 ชุดดอกไขควงวงล้อ 5 ชิ้น | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต58.75 "แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16"฿3,416
PROTO J9322 ชุดดอกไขควงวงล้อ 11 ชิ้น | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "พลาสติกไขควงหลายบิต127"แม็กเหล็กฟิลลิป # 1, # 2, Slotted 5/32 ", 3/16", Nutsetters 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"฿3,726
PROTO J9351 Multi-Bit Screwdriver, 4-Pc., 5-in-1, General Purpose, 7-1 / 4 Inch Overall Length | CD3AWP 45JU 24 J93515 / 16 "ที่จับเบาะไขควงหลายบิต47.25 "เหล็กช่องเสียบ PH1 x 4R-5T, ช่องเสียบ PH2 x 6R-8T฿732
PROTO J93111 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #1/#10/1/4 นิ้ว/#15/#2 8 ปลาย ความยาวโดยรวม 7 1/4 นิ้ว | CT8EUT 45JU26 J93111--ไขควงหลายบิต----฿925
PROTO J93101 ไขควงหลายดอก ขนาดปลาย #1/#10/1/4 นิ้ว/#15/#2 8 ปลาย ความยาวโดยรวม 7 1/4 นิ้ว | CT8EUU 45JU25 J93101--ไขควงหลายบิต----฿973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J9325 ไขควงหลายบิต #0/#1/1/4 นิ้ว/1/8 นิ้ว/#2/3/16 นิ้ว/5/32 นิ้ว/T10/T15/T20/T25 ขนาดปลาย
฿2,550 / หน่วย