PULSAFEEDER LPH4SA-KTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 41 Gpd 250 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | เซรามิค |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอบีเอส |
ซีซี / นาที | 107.2 |
ตามมาตรฐาน | cETLu, ETL สุขาภิบาล, CE |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE ต้องเผชิญ |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | PVDF |
ความสูง | 10.9 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 11.2 " |
แม็กซ์ ไหล | 1.70 GPH |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 1.70 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด จังหวะต่อนาที | 125 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1000 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 4.1 GPD |
จำนวนฟีด | 1 |
สายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปั๊ม | ไดอะแฟรม |
การทำสำเนาได้ | 2% |
ซีลและโอริง | PTFE |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 4 ฟุต |
วัสดุ Tube | พีวีซี / โพลีเอทิลีน |
ลดอัตราส่วน | 100:1 |
ชนิดภาพเขียน | หัวเดียวปรับได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 6.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตามมาตรฐาน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB02SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿31,788 | |
LB03SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿33,572 | |
LB64SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿32,780 | |
LPE4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.83 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.4 " | ฿63,575 | |
LPG5SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11 " | 11.7 " | 3.92 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.4 " | ฿84,295 | |
LPH4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67 GPH | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.2 " | ฿104,969 | |
LPH6SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.2 " | ฿81,030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.