QMARK MUH0541 ยูนิตฮีตเตอร์ 5kw 480v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
Air Flow | 350 cfm |
แอมป์เอซี | 6.0 |
บีทูเอช | 17,000 |
คอนแทคคอยล์แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ความลึก | 7.5 " |
ความสูง | 16 " |
การโยนอากาศในแนวนอน | 12 ฟุต |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 กรัม เหล็ก |
Hz | 60 |
kW | 5.0 |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
ประเภทการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 45 องศา F |
ครอบคลุมพื้นแนวตั้ง | 9 ฟุต |
การติดตั้งแนวตั้ง H. | 9 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | Air Flow | แอมป์เอซี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มว. 0321 | 27 องศา F | 350 cfm | 11.0/12.5 | 208/240 | 14 " | 7500/10,200 | 7.5 " | 16 " | ฿37,349 | |
มว. 0341 | 27 องศา F | 350 cfm | 3.6 | 480 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | ฿49,968 | |
มว. 0381 | 27 องศา F | 350 cfm | 14.5 | 208 | 14 " | 10,200 | 7.5 " | 16 " | ฿37,349 | |
มว. 0521 | 45 องศา F | 350 cfm | 17.8/20.8 | 208/240 | 14 " | 12,600/17,000 | 7.5 " | 16 " | ฿43,033 | |
มว. 0581 | 45 องศา F | 350 cfm | 24.0/13.9 | 208 | 14 " | 17,000 | 7.5 " | 16 " | ฿42,111 | |
มว. 072 | 37 องศา F | 650 cfm | 31.3/27.0 | 208/240 | 19 " | 19,100/25,600 | 7.5 " | 21.75 " | ฿59,512 | |
มว. 074 | 37 องศา F | 650 cfm | 9.0 | 480 | 19 " | 25,600 | 7.5 " | 21.75 " | ฿80,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.